滅菌ベンシーツX 厚手タイプ 1ケース 2箱入
吸液性・保液性・クッション性・X線造影性に優れた厚手の脳神経外科用シーツです。
クリアな術野を確保し、脳の損傷リスクを低減します。
X線造影糸が長いので、X線により容易に判別できます。
- 仕様
- EOG滅菌(個包装)
- 材質
- 不織布キュプラ
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:27B1x00006551011
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1ケース(2箱)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全6種類を絞り込む
寸法(mm)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ























