曜日別特売
No.6 滅菌ベンシーツX 厚手タイプ 1ケース 2箱入 カワモト(川本産業) 72108867

No.6 滅菌ベンシーツX 厚手タイプ 1ケース 2箱入 カワモト(川本産業) 72108867
No.6 滅菌ベンシーツX 厚手タイプ 1ケース 2箱入 カワモト(川本産業) 72108867

滅菌ベンシーツX 厚手タイプ 1ケース 2箱入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
寸法(mm)30×60
内容量1ケース(2箱)注文コード72108867品番No.6
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

吸液性・保液性・クッション性・X線造影性に優れた厚手の脳神経外科用シーツです。
クリアな術野を確保し、脳の損傷リスクを低減します。
X線造影糸が長いので、X線により容易に判別できます。

寸法(mm)
30×60
アズワン品番
7-4560-16
仕様
EOG滅菌(個包装)
材質
不織布キュプラ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1x00006551011
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする