アンシルク(R)・2 ブライト パンティーストッキング つま先あり
透明感のある薄手生地で中程度の圧迫が得られるパンティーストッキングタイプの弾性ストッキングです。
明るく透明感のある生地で、自然な着用感を提供します。
足首の圧迫圧は27hPa(20mmHg)で、中程度の圧迫圧が得られます。
- 材質
- ナイロン・PU(ポリウレタン)
- 色
- クリアベージュ
- サイズ
- L
- アズワン品番
- 8-1164-06
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B1X00207000050
- 足首周り(cm)
- 21~25
- ふくらはぎ周り(cm)
- 36~42
- 大腿廻り(cm)
- 50~59
- 圧迫圧(hPa)
- 【足首】27(20mmHg)
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1箱(1足)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
ユニフォーム の新着商品
カテゴリ






























