滅菌メトル 10包入
乱糸が出ないよう、裁断面を中へ折り込んだ処置用ガーゼです。
1枚のガーゼを内側に折りたたみます。
1枚がガーゼを12枚重ねた厚さになります。
EOG滅菌済品、1枚ずつ包装されています。
タテ、ヨコどちらの置き方でも使える箱形状です。
- 仕様
- 滅菌 ※12ply
- コード
- 【JMDN】13700000
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:14B3X10016000005
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1ケース(10箱×10包)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ


























