曜日別特売
010171 滅菌メトル 10包入 竹虎 72109120

010171 滅菌メトル 10包入 竹虎 72109120
010171 滅菌メトル 10包入 竹虎 72109120

滅菌メトル 10包入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
寸法(cm)【ガーゼ】15×20
内容量1ケース(10箱×10包)注文コード72109120品番010171
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

乱糸が出ないよう、裁断面を中へ折り込んだ処置用ガーゼです。
1枚のガーゼを内側に折りたたみます。
1枚がガーゼを12枚重ねた厚さになります。
EOG滅菌済品、1枚ずつ包装されています。
タテ、ヨコどちらの置き方でも使える箱形状です。

サイズ(cm)
5×5
規格
1号
寸法(cm)
【ガーゼ】15×20
アズワン品番
63-5572-11
仕様
滅菌 ※12ply
コード
【JMDN】13700000
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする