曜日別特売

プローブカバー エコー用・EOG滅菌済

プローブカバー エコー用・EOG滅菌済 - ナビス(アズワン)プローブカバー エコー用・EOG滅菌済 - ナビス(アズワン)プローブカバー エコー用・EOG滅菌済 - ナビス(アズワン)プローブカバー エコー用・EOG滅菌済 - ナビス(アズワン)

ワイヤレスタイプのエコープローブ用カバーです。
幅120mmのため、様々なプローブにジャストフィットします。
ジェルと固定用ゴムバンドが付属のため、開封後すぐに使用可能です。
ラテックスは使用していません。

仕様
EOG滅菌済(個包装)
セット内容
プローブカバー×1枚、固定用ゴムバンド×2本、滅菌ジェル20g×1袋
材質
プローブカバー/PU(ポリウレタン)、固定用ゴムバンド/イソプレンゴム
先端寸法(mm)
【平面部】90×30
アズワン品番
8-798-01
幅×長さ(mm)
120×250
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006515000
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(40袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72108465EPC-1225
¥32,000
¥29,980
¥32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする