曜日別特売
EPC-1225 プローブカバー エコー用・EOG滅菌済 ナビス(アズワン) 72108465

EPC-1225 プローブカバー エコー用・EOG滅菌済 ナビス(アズワン) 72108465
EPC-1225 プローブカバー エコー用・EOG滅菌済 ナビス(アズワン) 72108465
EPC-1225 プローブカバー エコー用・EOG滅菌済 ナビス(アズワン) 72108465
EPC-1225 プローブカバー エコー用・EOG滅菌済 ナビス(アズワン) 72108465

プローブカバー エコー用・EOG滅菌済

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1箱(40袋)
注文コード
72108465
品番
EPC-1225
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

ワイヤレスタイプのエコープローブ用カバーです。
幅120mmのため、様々なプローブにジャストフィットします。
ジェルと固定用ゴムバンドが付属のため、開封後すぐに使用可能です。
ラテックスは使用していません。
ワイヤレスタイプのエコー用プローブカバーです。

仕様
EOG滅菌済(個包装)
セット内容
プローブカバー×1枚、固定用ゴムバンド×2本、滅菌ジェル20g×1袋
材質
プローブカバー/PU(ポリウレタン)、固定用ゴムバンド/イソプレンゴム
先端寸法(mm)
【平面部】90×30
アズワン品番
8-798-01
幅×長さ(mm)
120×250
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006515000
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする