滅菌タングリフト 舌小帯切除補助器具
舌小帯短縮症の診断・手術・挙上訓練で使用する器具です。
二股に分かれた部分で舌小帯または上唇小帯を挟み込んで挙上すると小帯が明示され、印刷されたスケールで奥行・幅の採寸が可能です。
二股部の大きい方が舌用で、小さい方は上唇用です。
舌の挙上が容易にできるため指を噛まれるリスクを軽減します。
術後に切除部の癒着を回避するために、定期的な挙上訓練をする際の補助器具としても使用可能です。
- 仕様
- EOG滅菌済み
- 材質
- PP(ポリプロピレン)
- 寸法(幅W×長さL)(mm)
- 【二股部】大:2×18 / 小:2×16
- 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
- 26×85×10
- アズワン品番
- 8-877-01
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:27B3X00146000600
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
診察・検査器具 の新着商品
カテゴリ


























