曜日別特売
TL-01 滅菌タングリフト 舌小帯切除補助器具 ナビス(アズワン) 72108596

TL-01 滅菌タングリフト 舌小帯切除補助器具 ナビス(アズワン) 72108596
TL-01 滅菌タングリフト 舌小帯切除補助器具 ナビス(アズワン) 72108596
TL-01 滅菌タングリフト 舌小帯切除補助器具 ナビス(アズワン) 72108596

滅菌タングリフト 舌小帯切除補助器具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72108596
品番
TL-01
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

舌小帯短縮症の診断・手術・挙上訓練で使用する器具です。
二股に分かれた部分で舌小帯または上唇小帯を挟み込んで挙上すると小帯が明示され、印刷されたスケールで奥行・幅の採寸が可能です。
二股部の大きい方が舌用で、小さい方は上唇用です。
舌の挙上が容易にできるため指を噛まれるリスクを軽減します。
術後に切除部の癒着を回避するために、定期的な挙上訓練をする際の補助器具としても使用可能です。

仕様
EOG滅菌済み
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×長さL)(mm)
【二股部】大:2×18 / 小:2×16
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
26×85×10
アズワン品番
8-877-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000600
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする