曜日別特売

トロックスR ロールタイプ 滅菌済 1030 1箱 2個×20袋

トロックスR ロールタイプ 滅菌済 1030 1箱 2個×20袋 - オオサキメディカルトロックスR ロールタイプ 滅菌済 1030 1箱 2個×20袋 - オオサキメディカル

ロボット支援手術で威力を発揮。
視野展開に有用。
術者の用途に合わせて多目的使用可能。

材質
ガーゼ、X線造影糸
寸法(mm)
10×30 (俵型)
アズワン品番
67-0320-33
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000024
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(20袋×2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72109549-
¥36,500
¥34,980
¥38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする