オオサキメディカル
トロックスR ロールタイプ 滅菌済 1030 1箱 2個×20袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20袋×2個)
注文コード
72109549
品番
-
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ロボット支援手術で威力を発揮。
視野展開に有用。
術者の用途に合わせて多目的使用可能。
材質
ガーゼ、X線造影糸
寸法(mm)
10×30 (俵型)
アズワン品番
67-0320-33
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000024
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000