エンジェルナーススコープ スナップオン仕様
片面で高周波と低周波が聴診可能な、サスペンデットダイヤフラムです。
Y管バネ部分の調整が可能ですので、長時間つけていても耳が痛くなりにくいです。
患者に冷感を与えないノンチルスリーブ加工です。
- 材質
- ステンレス
- 質量(g)
- 150
- 全長(cm)
- 76
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B3X0023700C001
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全18種類を絞り込む
色
アズワン品番
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
診察・検査器具 の新着商品
カテゴリ































