01019870 エンジェルナーススコープ スナップオン仕様 VAN(翼工業) 72110529

01019870 エンジェルナーススコープ スナップオン仕様 VAN(翼工業) 72110529
01019870 エンジェルナーススコープ スナップオン仕様 VAN(翼工業) 72110529
01019870 エンジェルナーススコープ スナップオン仕様 VAN(翼工業) 72110529
01019870 エンジェルナーススコープ スナップオン仕様 VAN(翼工業) 72110529
01019870 エンジェルナーススコープ スナップオン仕様 VAN(翼工業) 72110529
01019870 エンジェルナーススコープ スナップオン仕様 VAN(翼工業) 72110529

エンジェルナーススコープ スナップオン仕様

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃13日以内出荷とは
色64.dark pearl
内容量1本注文コード72110529品番01019870
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

片面で高周波と低周波が聴診可能な、サスペンデットダイヤフラムです。
Y管バネ部分の調整が可能ですので、長時間つけていても耳が痛くなりにくいです。
患者に冷感を与えないノンチルスリーブ加工です。
サスペンデッドダイアフラム。ノンチルスリーブ加工。Y管バネ部分の調整可能。

色
64.dark pearl
アズワン品番
61-9057-60
材質
ステンレス
質量(g)
150
全長(cm)
76
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X0023700C001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする