プチエンジェルナーススコープ スナップオン仕様

プチエンジェルナーススコープ スナップオン仕様 - VAN(翼工業)プチエンジェルナーススコープ スナップオン仕様 - VAN(翼工業)プチエンジェルナーススコープ スナップオン仕様 - VAN(翼工業)プチエンジェルナーススコープ スナップオン仕様 - VAN(翼工業)プチエンジェルナーススコープ スナップオン仕様 - VAN(翼工業)プチエンジェルナーススコープ スナップオン仕様 - VAN(翼工業)

ノンチルスリーブ加工
アルミ製の軽量タイプ

材質
アルミ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X0023700C002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全15種類を絞り込む
色
アズワン品番
15種類すべて表示中
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
721102310101992419.peach61-9057-73
¥7,260
¥6,898
¥7,588(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
721102400101992620.orange61-9057-74
¥7,260
¥6,898
¥7,588(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
721102490101992823.ice green61-9057-75
¥7,260
¥6,898
¥7,588(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
721102580101993829.apricot61-9057-80
¥7,260
¥6,898
¥7,588(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72110310010199086.lemon61-9057-65
¥7,260
¥6,898
¥7,588(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
721103190101991814.magenta61-9057-70
¥7,260
¥6,898
¥7,588(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72110346010199002.black61-9057-61
¥7,260
¥6,898
¥7,588(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
721103550101994030.pansy61-9057-81
¥7,260
¥6,898
¥7,588(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
721103980101994232.water blue61-9057-82
¥7,260
¥6,898
¥7,588(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
721104070101992216.red61-9057-72
¥7,260
¥6,898
¥7,588(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72110416010199023.dark green61-9057-62
¥7,260
¥6,898
¥7,588(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
721104250101991210.garnet61-9057-67
¥7,260
¥6,898
¥7,588(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72110450010199065.blue61-9057-64
¥7,260
¥6,898
¥7,588(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
721104680101991613.aquamarine61-9057-69
¥7,260
¥6,898
¥7,588(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
721104950101991411.white61-9057-68
¥7,260
¥6,898
¥7,588(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする