VAN(翼工業)
プチエンジェルナーススコープ スナップオン仕様
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
23.ice green
2.black
3.dark green
5.blue
6.lemon
10.garnet
11.white
13.aquamarine
14.magenta
16.red
19.peach
20.orange
23.ice green
29.apricot
30.pansy
32.water blue
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72110249
品番
01019928
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ノンチルスリーブ加工
アルミ製の軽量タイプ
色
23.ice green
アズワン品番
61-9057-75
材質
アルミ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X0023700C002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000