スマートスコープⅢ スナップオン仕様
チェストピースの片面が用途に合わせて、成人用のベルと小児用模面に付け替え可能です。
音の損失を軽減するツーインワンチューブで、音響特性に優れています。
両面に大小のダイヤフラムが付いた成人・小児両用タイプ
- 材質
- チェストピース/ステンレス、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/シリコン
- 全長(mm)
- 700
- 質量(g)
- 193
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B3X0023700C006
- ダイヤフラム径(Φmm)
- 47
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
診察・検査器具 の新着商品
カテゴリ































