VAN(翼工業)
スマートスコープⅢ スナップオン仕様
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シャイニーピンク
エメラルド
シャイニーピンク
ローズピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72110520
品番
1019783
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
チェストピースの片面が用途に合わせて、成人用のベルと小児用模面に付け替え可能です。
音の損失を軽減するツーインワンチューブで、音響特性に優れています。
両面に大小のダイヤフラムが付いた成人・小児両用タイプ
色
シャイニーピンク
アズワン品番
7-3943-30
材質
チェストピース/ステンレス、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/シリコン
全長(mm)
700
質量(g)
193
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X0023700C006
ダイヤフラム径(Φmm)
47
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000