曜日別特売

旋削加工用チップ 35°菱形ネガ CA415K

旋削加工用チップ 35°菱形ネガ CA415K - 京セラ旋削加工用チップ 35°菱形ネガ CA415K - 京セラ旋削加工用チップ 35°菱形ネガ CA415K - 京セラ

鋳鉄加工に適した独自コーティングです。
耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。

適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
コーナー半径Re(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72131590VNMG160404 CA415K713-17360.4
12,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131599VNMG160408KH CA415K713-16760.8
12,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131608VNMG160408 CA415K713-17650.8
12,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131617VNMG160408KG CA415K713-19510.8
12,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131626VNMG160412KG CA415K713-21691.2
12,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131635VNMG160412KH CA415K713-17311.2
12,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする