PISCO(ピスコ)
継手 チューブフィッティングSUS304
金属本体はSUS304を採用。強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適です。
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
使用流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72144759
PL1002SUS
559-0462
樹脂:PBT、金属:SUS304、シールゴム:FKM
空気、水、その他薬品など(条件有※)
¥
5,280
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72144768
PC1204SUS
559-2123
本体金属:SUS304、開放リング:PBT
空気、水、その他薬品など
¥
5,940
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください