LION (ライオン事務器)
オフィスチェアー エビータ
リビングテイストなカジュアルワークチェアー。体格差に応じてロッキング反力を自動で調節します(セルフアジャストロッキング)。座面右側のレバー1本で背・座の調節が完結します。
材質
背フレーム:PA樹脂成型品、張材[WFタイプ]:布張り(ポリエステル)、クッション: (背)モールドウレタン、ウレタンフォーム・(座)モールドウレタン、肘パッド:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ50mmナイロン双輪
質量(kg)
13.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
615×520×750~845
機能
セルフアジャストロッキング機構、ロッキング固定可能(3ポジション)
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72150219
No.2434WF-BE
アクアブルー・脚ベース:ベージュ
¥
66,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72150228
No.2434WF-BE
アッシュグレー・脚ベース:ベージュ
¥
66,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72150237
No.2434WF-BE
ショコラ・脚ベース:ベージュ
¥
66,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72150246
No.2434WF-BE
キャメル・脚ベース:ベージュ
¥
66,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72150255
No.2434WF-BE
ピーチ・脚ベース:ベージュ
¥
66,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72150271
No.2434WF-BE
ミモザ・脚ベース:ベージュ
¥
66,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72150280
No.2434WF-BE
アイビーグリーン・脚ベース:ベージュ
¥
66,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72150289
No.2434WF-BE
オリーブ・脚ベース:ベージュ
¥
66,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72150298
No.2434WF-BE
ブラック・脚ベース:ベージュ
¥
66,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。