NISSIN ニッシン 40mmCNCキャリパー キャリパー ブレーキ 右側

NISSIN ニッシン 40mmCNCキャリパー キャリパー ブレーキ 右側 - NISSINNISSIN ニッシン 40mmCNCキャリパー キャリパー ブレーキ 右側 - NISSINNISSIN ニッシン 40mmCNCキャリパー キャリパー ブレーキ 右側 - NISSIN

純正部品として信頼の高いニッシン製パフォーマンスキャリパー。CNCマシニング総切削による品質の高さは勿論、ストリートでも使用できるダストシール装着キャリパー。ニムフロンコーティングを施したピストンにより、安定したブレーキタッチ を発揮します。

仕様ブレーキパッド:シンタード(標準装備)寸法(mm)ピストン:34×30 対向4POTゴールド適合サイズ(mm)ディスク:外径280~320(厚さ4.5~5.5)取付ピッチ(mm)40適合車種汎用 右用材質(ピストン)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72150429RSC-44P40RG
132,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする