FIRSTCOM
DCDCコンバーター
トラックやキャンピングカーの大型車の電源(DC24V)でDC12Vのカー用品が楽しめます。
車両のDC12~32V、ACC電源へ接続し、バックカメラ等のDC12V機器へ電圧を変換します
付属品
ギボシ端子オス×2個、ギボシ端子メス×2個、ギボシ端子オス用スリーブ×2個、ギボシ端子メス用スリーブ×2個、取扱説明書(保証書付)×1部
質量(g)
約35(ケーブル含む)
出力電圧(V)
DC10~12
入力電圧(V)
DC12~32
本体寸法
約63(幅)×22(高さ)×22(奥行)mm
動作温度(℃)
-20~70
最大出力電流(A)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72150517
FC-DC2A
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください