ラウンジ用チェアー(ランティス)

ラウンジ用チェアー(ランティス) - LION (ライオン事務器)ラウンジ用チェアー(ランティス) - LION (ライオン事務器)ラウンジ用チェアー(ランティス) - LION (ライオン事務器)ラウンジ用チェアー(ランティス) - LION (ライオン事務器)

無駄をなくしたミニマルデザイン。優雅にくつろげるラウンジ用チェアー。

材質張材:ポリウレタンレザー張り(抗菌仕様)、フレーム:Φ25.4mmスチールパイプ・[メッキ脚]クロームメッキ/[ブラック塗装脚]粉体塗装、脚端:PE樹脂(ブラック)質量(kg)チェアー:10.8、オットマン:3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チェアー:660×935×950、オットマン:516×368×324グリーン購入法適合内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72151278LG-620S-Mオリーブ
267,400
219,800
241,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72151287LG-620S-Mグレージュ
267,400
219,800
241,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72151296LG-620S-Mブロンズ
267,400
219,800
241,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72151305LG-620S-Mブラック
267,400
219,800
241,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72151321LG-620S-Kオリーブ
260,900
199,800
219,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72151330LG-620S-Kグレージュ
260,900
199,800
219,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72151339LG-620S-Kブロンズ
260,900
199,800
219,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72151348LG-620S-Kブラック
260,900
199,800
219,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする