曜日別特売

ノンフロン型除湿機

ノンフロン型除湿機 - ナカトミ

環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しております。
湿度制御30~90%の範囲内を5%刻みで調整が可能です。
設定湿度に達するとコンプレッサーが止まり電気代を節約。
湿度制御モードと連続運転モードの切替が可能です。
霜取運転時はファンモーターが停止します。
安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。
フロン排出抑制法の対象外なので3か月に一度の簡易点検・ガスの回収が必要ありません。

仕様PL保険:加入付属品ドレンホース×1材質スチール・樹脂消費電力(W)810/985タンク容量(L)15(フロート満水停止装置付)定格電流(A)8.6/9.9本体質量(kg)36電源(単相/V)100(50/60Hz)電源コード(m)3騒音値(dB)58/63保証期間1年使用環境温度(℃)(周囲温度)10~35冷媒R1234yf(GWP値1)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.84kW)色(本体)グレー冷媒封入量(g)430本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39×43×83.5使用環境湿度(%)(相対湿度)30~90除湿能力(L/日)約38/43(1.6/1.8L/h)内容量1台
注意
※個人宅様配送不可です。
※納入時、フォークリフトなどが必要になる場合があります。
※除湿能力は周囲温度30℃で相対湿度80%で運転した時の値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72187477NDM-18C
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする