曜日別特売

PoEハブ 16CH

PoEハブ 16CH - ブロードウォッチPoEハブ 16CH - ブロードウォッチPoEハブ 16CH - ブロードウォッチPoEハブ 16CH - ブロードウォッチ

LANケーブルから接続する機器に電源を供給、省配線を実現
電源がない所にもカメラを設置できる
Extendキーで10Mbps(250mまで)と100Mbps(100mまで)を選択できる

用途防犯カメラの近くで電源が取れない環境での敷設仕様供給電力:250W質量(g)1572ポート数アップリンク:2、ネットワーク:16寸法(cm)約31×18.2×4.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72197767HUB-POE-16CH
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする