曜日別特売

PD対応 AC充電器 Type-C 20W 折りたたみ式

PD対応 AC充電器 Type-C 20W 折りたたみ式 - オーム電機PD対応 AC充電器 Type-C 20W 折りたたみ式 - オーム電機PD対応 AC充電器 Type-C 20W 折りたたみ式 - オーム電機PD対応 AC充電器 Type-C 20W 折りたたみ式 - オーム電機PD対応 AC充電器 Type-C 20W 折りたたみ式 - オーム電機

家庭用コンセントからUSB Type-C機器を充電できるPD対応AC充電器です。
USB Power Deliveryに対応し、最大20Wの急速充電が可能です。
接続機器に応じて出力を自動制御し、最適な電力で安全に給電します。
持ち運びに便利な小型サイズで、折りたたみ式プラグを採用しています。

用途スマートフォンやタブレットなどUSB Type-C機器の充電に使用します。質量(g)45外形寸法(mm)33×38×33最大出力(W)20入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)3対応PD/あり入力周波数(Hz)50/60出力端子USB Type-Cプラグ形状折りたたみ式内容量1個
注意
※USBケーブルは付属しておりません。
※お使いの機器に対応したUSBケーブルを別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72242838MAV-AP20WC-W
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする