PD/QC対応 AC充電器 Type-C/A 30W 折りたたみ式

PD/QC対応 AC充電器 Type-C/A 30W 折りたたみ式 - オーム電機PD/QC対応 AC充電器 Type-C/A 30W 折りたたみ式 - オーム電機PD/QC対応 AC充電器 Type-C/A 30W 折りたたみ式 - オーム電機PD/QC対応 AC充電器 Type-C/A 30W 折りたたみ式 - オーム電機PD/QC対応 AC充電器 Type-C/A 30W 折りたたみ式 - オーム電機

家庭用コンセントからUSB機器を2台同時に充電できるAC充電器です。
USB Type-CポートはUSB Power Deliveryに対応し、最大30Wの急速充電が可能です。
USB Type-AポートはQuick Charge 3.0に対応しています。
接続機器に応じて出力を自動制御し、最適な電力で安全に給電します。
折りたたみ式プラグを採用しています。

用途スマートフォンやタブレットなどUSB機器の充電に使用します。質量(g)48外形寸法(mm)33×41×33最大出力(W)30入力電圧(V)AC100-240対応PD/あり、QC/あり出力端子USB Type-C×1/USB Type-A×1プラグ形状折りたたみ式内容量1個
注意
※USBケーブルは付属しておりません。
※2台同時に接続した場合、PDおよびQC機能には対応しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72242856MAV-AP30WCA-W
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする