曜日別特売

AHD対応デジタルレコーダー(4入力、4TB)

AHD対応デジタルレコーダー(4入力、4TB) - ビデオセンシング

H.264・H.265圧縮方式。
スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。
音声記録が可能。
ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。
USBバックアップ機能。
スケジュール録画。
動体検知、異常検知、ビデオロス検知。
アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。

仕様
CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/最大入力:36Mbps、IPカメラ入力/接続可能台数:2ch(最大6ch)、アナログカメラ入力/オーディオ入力:4ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)、アナログカメラ入力/ビデオ入力方式:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式、アナログカメラ入力/接続可能台数:4ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP
付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス消費電力(W)(標準HDD,USB接続無し)最大19電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)本体質量(kg)(標準HDD)約1.7 (HDD含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×220動作温度、湿度範囲温度0º;C~+40º;C、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72199045TKV-4SE(4TB)
オープン
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする