曜日別特売

SilverStone 拡張カードSST-ECM23

SilverStone 拡張カードSST-ECM23 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 拡張カードSST-ECM23 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 拡張カードSST-ECM23 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 拡張カードSST-ECM23 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 拡張カードSST-ECM23 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 拡張カードSST-ECM23 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 拡張カードSST-ECM23 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 拡張カードSST-ECM23 - SILVER STONE(シルバーストーン)

・1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換
・アルミニウム製ヒートシンクおよび放熱パッド付きで、M.2 SSD冷却性能を強化
・2230,2242,2260および2280長のM.2 SSDに対応
・ドライバのインストール不要

長さ(mm)M.2 SSD対応/30, 42, 60, 80質量(g)ヒートシンク付きPCB:52備考ECM23はBキーSATAベースM.2 SSDには適していない「M」キーのみをサポートしています。M.2 SSDを起動用に使用を望まれる場合、マザーボード側で対応していることが必要です。BIOSによる制限のため、全てのマザーボードがM.2 SSD起動には対応していません。M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99) / AMD 300 series (A320 B350×370)または上位バージョンのチップセットマザーボードをWindows 8または以降のバージョンのオペレーティングシステムと併用する必要があります。 ECMシリーズの設計および生産段階の関係で、PCIe Gen5との互換性を検証する実際の製品は現在提供されていません。それでPCIe Gen5との使用を考慮した設計はありません。PCIe Gen5対応のマザーボードやCPUに使用する場合、NVMe検出およびブート機能は利用できない可能性があります。この場合、マザーボードBIOSを使ってPCIeバージョンをGen4に設定してください。既存の起動ドライブを使用される場合、CSM機能を有効にしてください。モジュールPCIe x 4 NVMeベース Mキー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヒートシンク付きPCB:105 × 11 × 44インターフェースPCI Express x 4、フルサイズx16ピン出力経由LEDインジケーター/PCIe M.2 SSDへの読み書き LED: 青で点滅RoHS指令(10物質対応)対応SSDインタフェース/M.2 (NGFF)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72242935SST-ECM23
オープン
5,098
5,608(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする