曜日別特売
AS0506 医療用卓上遠心機 アズワン 72294166

AS0506 医療用卓上遠心機 アズワン 72294166
AS0506 医療用卓上遠心機 アズワン 72294166
AS0506 医療用卓上遠心機 アズワン 72294166
AS0506 医療用卓上遠心機 アズワン 72294166

医療用卓上遠心機

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
72294166
品番
AS0506
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥81,400
販売価格(税別)
¥74,000

1.5mLから15mLの遠沈管まで対応可能な低速タイプです。
臨床検査用のプログラムが事前に設定されています。
運転終了時に音で完了をお知らせします。
回転中に蓋を開けると自動で止まる安全設計です。
ローターは付属のドライバーで取り外しができ、アルコール清拭が可能です。

付属品
専用ローター、アダプター(A5P17・A2P17)×6個、ACアダプター、ボックスドライバー
寸法(mm)
300×240×165
質量(kg)
5
備考
一般医療機器です。
回転数(min-1[r.p.m])
300~5000
電源
AC100~240V (50/60Hz)
精度
【回転数】±20rpm
表示
液晶
モーター
ブラシレスモーター
単位
【回転数設定】10rpm
最大遠心力(xg)
2600
アズワン品番
7-1662-11
プログラム機能
P1(尿沈渣用)/遠心力500xg(5分)、P2(血液分離用)/遠心力1500xg(15分)
タイマー
30秒~99分
処理量
1.5/2/5/7/10/15mLチューブ×6本(最大)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000082
安全機能
ドアインターロック、スピード超過検知器、自動内部診断、ローター偏心検知
プログラム仕様
2個(変更可)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※一般医療機器です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする