原田産業
ファインガードプロD18 COOL
正面には水・油など液体からのバリア性の高い生地(SF)を採用し背面には通気性を兼ね備えた生地(SMS)を採用することで、防護服内の蒸れを軽減し、快適な着心地を実現します。
用途
鉄鋼、石油、化学、自動車、建設、印刷、原子力発電所、造船、セメント、畜産、製薬、金属加工、清掃作業、機械メンテナンス、プラントメンテナンス
材質
ポリプロピレン不織布、PEフィルム
色
ホワイト
サイズ
4L
構造
正面:SF生地(ホワイト)、背面:SMS生地(ブルー)、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム
胸囲(cm)
100~125
身長(cm)
180-195
内容量
1着
注意
※*
※1.使用前に破損がないか確認
※2.再使用不可
※3.洗濯不可
※4.火気のある場所での使用不可
※5.決められた廃棄方法での処理
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72287349
30021-607
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください