大和化成株式会社
ダイワプロタック
用途
ステンレス・半艶アルミ・アルミサッシ
幅(mm)
1020
呼び厚さ
0.05m/m
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72246058
P-563B
ブルー
50
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
72246067
P-563N
透明
50
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
72246119
P-563B
ブルー
100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
72246128
P-563N
透明
100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください