曜日別特売

RACING NUT 17HEX5 L40 4P 貫通

RACING NUT 17HEX5 L40 4P 貫通 - BLITZRACING NUT 17HEX5 L40 4P 貫通 - BLITZ

SCM435鍛造 クロムモリブデン鋼を採用し高強度を実現。
全長40mm 17HEX 貫通タイプ。
1個当たり47gの軽量ナット。
信頼の「MADE IN JAPAN」。

材質SCM435鍛造 クロムモリブデン鋼全長(mm)40ブラックタイプオープンエンド(貫通)適合レンチ17HEX内容量1セット(4本)
注意
※TOYOTA 86(ZN6)・GR86(ZN8)はM12×P1.25サイズです。
※上記メーカーには、OEM車や一部ネジサイズが異なる車種が存在します。お買い上げの際は必ず現車のネジサイズをご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品本体7233570114010M12×1.2
3,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
商品本体7233571014011M12×1.25
3,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする