曜日別特売

棚に収まる冷水筒 ホワイト 1.5L

棚に収まる冷水筒 ホワイト 1.5L - アスベル

500ml缶と同じ高さ,ドアポケットに収まる
ハンドル付で注ぎやすい,ワンプッシュでオープンできます
パッキン付きで漏れにくい
食洗機使用OK
蓋部分 茶シブ付着防止加工 特殊樹脂配合(パッキン,本体部は除く)

材質本体/AS樹脂 フタ,栓/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴムホワイト容量(L)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×186×167耐熱温度(℃)本体/-30~100 フタ,栓/ -20~110 パッキン/-40~180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72367928-
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする