LED表示灯用ランプ

LED表示灯用ランプ - ウイルダイフレックスLED表示灯用ランプ - ウイルダイフレックスLED表示灯用ランプ - ウイルダイフレックス
長さ(mm)28材質(本体)ポリカーボネート樹脂保存温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全45種類を絞り込む
定格電圧(V)
口金
45種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
口金
レンズ径(Φmm)
定格電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72368068NI0001レッドAC/DC5~60Eー10 形10.5AC/DC8.0~24.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368077NI0002グリーンAC/DC5~60Eー10 形10.5AC/DC8.0~24.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368086NI0003ブルーAC/DC5~60Eー10 形10.5AC/DC8.0~24.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368095NI0004オレンジAC/DC5~60Eー10 形10.5AC/DC8.0~24.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368111NI0005ホワイトAC/DC5~60Eー10 形10.5AC/DC8.0~24.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368120NI0006レッドAC/DC5~60Eー12 形12.5AC/DC8.0~24.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368129NI0007グリーンAC/DC5~60Eー12 形12.5AC/DC8.0~24.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368138NI0008ブルーAC/DC5~60Eー12 形12.5AC/DC8.0~24.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368147NI0009オレンジAC/DC5~60Eー12 形12.5AC/DC8.0~24.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368156NI0010ホワイトAC/DC5~60Eー12 形12.5AC/DC8.0~24.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368165NI0011レッドAC/DC5~60BAS91 形10.5AC/DC8.0~24.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368181NI0012グリーンAC/DC5~60BAS91 形10.5AC/DC8.0~24.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368190NI0013ブルーAC/DC5~60BAS91 形10.5AC/DC8.0~24.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368199NI0014オレンジAC/DC5~60BAS91 形10.5AC/DC8.0~24.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368208NI0015ホワイトAC/DC5~60BAS91 形10.5AC/DC8.0~24.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368217NI0016レッドAC/DC90~132Eー10 形10.5AC/DC5.0~8.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368226NI0017グリーンAC/DC90~132Eー10 形10.5AC/DC5.0~8.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368235NI0018ブルーAC/DC90~132Eー10 形10.5AC/DC5.0~8.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368251NI0019オレンジAC/DC90~132Eー10 形10.5AC/DC5.0~8.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368260NI0020ホワイトAC/DC90~132Eー10 形10.5AC/DC5.0~8.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368269NI0021レッドAC/DC90~132Eー12 形12.5AC/DC5.0~8.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368278NI0022グリーンAC/DC90~132Eー12 形12.5AC/DC5.0~8.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368287NI0023ブルーAC/DC90~132Eー12 形12.5AC/DC5.0~8.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368296NI0024オレンジAC/DC90~132Eー12 形12.5AC/DC5.0~8.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368305NI0025ホワイトAC/DC90~132Eー12 形12.5AC/DC5.0~8.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368321NI0026レッドAC/DC90~132BAS91 形10.5AC/DC5.0~8.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368330NI0027グリーンAC/DC90~132BAS91 形10.5AC/DC5.0~8.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368339NI0028ブルーAC/DC90~132BAS91 形10.5AC/DC5.0~8.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368348NI0029オレンジAC/DC90~132BAS91 形10.5AC/DC5.0~8.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368357NI0030ホワイトAC/DC90~132BAS91 形10.5AC/DC5.0~8.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368366NI0031レッドAC/DC180~264Eー10 形10.5AC/DC2.0~5.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368375NI0032グリーンAC/DC180~264Eー10 形10.5AC/DC2.0~5.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368391NI0033ブルーAC/DC180~264Eー10 形10.5AC/DC2.0~5.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368400NI0034オレンジAC/DC180~264Eー10 形10.5AC/DC2.0~5.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368409NI0035ホワイトAC/DC180~264Eー10 形10.5AC/DC2.0~5.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368418NI0036レッドAC/DC180~264Eー12 形12.5AC/DC2.0~5.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368427NI0037グリーンAC/DC180~264Eー12 形12.5AC/DC2.0~5.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368436NI0038ブルーAC/DC180~264Eー12 形12.5AC/DC2.0~5.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368445NI0039オレンジAC/DC180~264Eー12 形12.5AC/DC2.0~5.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368461NI0040ホワイトAC/DC180~264Eー12 形12.5AC/DC2.0~5.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368470NI0041レッドAC/DC180~264BAS91 形10.5AC/DC2.0~5.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368479NI0042グリーンAC/DC180~264BAS91 形10.5AC/DC2.0~5.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368488NI0043ブルーAC/DC180~264BAS91 形10.5AC/DC2.0~5.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368497NI0044オレンジAC/DC180~264BAS91 形10.5AC/DC2.0~5.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
72368506NI0045ホワイトAC/DC180~264BAS91 形10.5AC/DC2.0~5.0
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする