タテヨコ・シームレスピッチャー 1.2L

タテヨコ・シームレスピッチャー 1.2L - 岩崎工業

お手入れの際に非常に手間なパッキンの取り外し、パッキン溝の洗浄を、パッキン素材とフタを一体に成形して簡単にしたピッチャー
熱湯OK、横置き出来る、底まで手の入る広口設計、フタは防汚加工
注ぎ口の中栓は、ボタンをワンプッシュで開き、開け閉めも簡単で同時にスライドロックでロック、ロック解除でオープンがワンタッチでこなせる上、さっと分解も組み立てもできる構造
ドアポケットや棚の置場を指定しない規格内サイズ

材質本体/AS樹脂、フタ/ポリプロピレン、中栓・ロック・スライドロック/ABS樹脂、パッキン部/熱可塑性エラストマー、ロックバネ/ステンレススチール寸法(mm)92×92×H250質量(g)235容量(L)1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72372731K-1273W
1,150
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする