トーエイライト
ターゲットリング90
フライングディスク用ゴール
用途
難しさがちょうど良い直径90cmリング
仕様
下部ゴムキャップ付
材質
スチール入り非塩ビ樹脂コートパイプ(直径28mm)
質量(kg)
3
寸法(cm)
90×90×165 / リング部内径90
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72448200
U7090
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません