一輪車練習スタンド340

一輪車練習スタンド340 - トーエイライト一輪車練習スタンド340 - トーエイライト

一輪車の初期練習に適しています。高さ調節不要のダブルサポートバータイプ。長さ76・92cmの2段階サポートバー

用途屋外用仕様杭4本付材質主材:スチール(サポートバー25.4mm/支柱31.8mm)質量(kg)28寸法(cm)120×366×92.5 / サポートバー間隔下段54(76)/上段65(92)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72447999T1640
101,100
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,300/税込¥9,130
北海道地方1¥6,200/税込¥6,820
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする