ソフトボックスS

ソフトボックスS - トーエイライトソフトボックスS - トーエイライトソフトボックスS - トーエイライトソフトボックスS - トーエイライトソフトボックスS - トーエイライト

適度な沈みと柔らかさがトレーニングの負担と不安を軽減。多用途に使える小さめソフトボックスです。

用途裏側3面すべり止め付材質外被:ターポリン(抗菌・防炎)、芯材:合成スポンジ、ポリエチレンフォーム質量(kg)9寸法(cm)60×50×40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72447491B4206
47,000
46,980
51,678(税込)
32日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする