曜日別特売

ギャッベ ラグ 悠花 約90×150cm ガイア

ギャッベ ラグ 悠花 約90×150cm  ガイア - 萩原ギャッベ ラグ 悠花 約90×150cm  ガイア - 萩原ギャッベ ラグ 悠花 約90×150cm  ガイア - 萩原ギャッベ ラグ 悠花 約90×150cm  ガイア - 萩原ギャッベ ラグ 悠花 約90×150cm  ガイア - 萩原ギャッベ ラグ 悠花 約90×150cm  ガイア - 萩原ギャッベ ラグ 悠花 約90×150cm  ガイア - 萩原ギャッベ ラグ 悠花 約90×150cm  ガイア - 萩原

手仕事が織りなす、本物の心地よさ

用途インドの職人によって一枚一枚、丁寧に織り上げられたギャッベラグマット。経糸を多く用いることで生まれる繊細な柄と、天然ウールならではの深みのある風合いが特長です。高密度に織り込まれたずっしりとした重厚感と、豊かなボリューム感を備え、踏みしめた瞬間には弾力のある心地よさを感じられます。ウールが多くの空気を含むため、夏はさらっと涼しく、冬は足元から暖かく、一年を通して快適に使用可能。吸湿・放湿性にも優れ、リビングや寝室、ソファ前など、くつろぎの空間に上質な落ち着きをもたらします。材質パイル部:ウ-ル100%ガイア備考ホットカーペット対応、洗濯不可厚さ15mm寸法(cm)90×150機能-滑り止め効果なし内容量1個
注意
※天然素材を使用したハンドメイド製品のため、サイズや色柄に個体差があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72452226270097300
45,445
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする