用途インドの職人によって一枚一枚、丁寧に織り上げられたギャッベラグマット。経糸を多く用いることで生まれる繊細な柄と、天然ウールならではの深みのある風合いが特長です。高密度に織り込まれたずっしりとした重厚感と、豊かなボリューム感を備え、踏みしめた瞬間には弾力のある心地よさを感じられます。ウールが多くの空気を含むため、夏はさらっと涼しく、冬は足元から暖かく、一年を通して快適に使用可能。吸湿・放湿性にも優れ、リビングや寝室、ソファ前など、くつろぎの空間に上質な落ち着きをもたらします。材質パイル部:ウ-ル100%色ミューラル備考ホットカーペット対応、洗濯不可厚さ15mm寸法(cm)90×150機能-滑り止め効果なし内容量1個