異国情緒あふれる一枚、エジプト生まれのウィルトンラグ
用途格式高い伝統柄と深みのある色合い、クラシカルなペルシャ調デザインをベースに、繊細な花柄モチーフを緻密に織り上たウィルトンラグ。500,000ノットの高密度なパイルは、短めの毛足ながらもしっかりとした厚みを感じられ、踏み心地の良さや長く使える耐久性も魅力です。床暖房やホットカーペットとの併用も可能で、冬は暖かく夏も快適に。気品あるデザインと高い実用性を兼ね備えたこのラグで、お部屋にワンランク上のインテリアコーディネートを取り入れてみませんか。材質表面:ポリエステル100% 、 500,000ノット色ブルー備考ホットカーペット対応、洗濯不可厚さ10mm寸法(cm)230×330機能-滑り止め効果なし内容量1個