ウィルトンラグ ラグナ 約230×230cm ブルー

ウィルトンラグ ラグナ 約230×230cm  ブルー - 萩原ウィルトンラグ ラグナ 約230×230cm  ブルー - 萩原ウィルトンラグ ラグナ 約230×230cm  ブルー - 萩原ウィルトンラグ ラグナ 約230×230cm  ブルー - 萩原ウィルトンラグ ラグナ 約230×230cm  ブルー - 萩原ウィルトンラグ ラグナ 約230×230cm  ブルー - 萩原ウィルトンラグ ラグナ 約230×230cm  ブルー - 萩原ウィルトンラグ ラグナ 約230×230cm  ブルー - 萩原

異国情緒あふれる一枚、エジプト生まれのウィルトンラグ

用途格式高い伝統柄と深みのある色合い、クラシカルなペルシャ調デザインをベースに、繊細な花柄モチーフを緻密に織り上たウィルトンラグ。500,000ノットの高密度なパイルは、短めの毛足ながらもしっかりとした厚みを感じられ、踏み心地の良さや長く使える耐久性も魅力です。床暖房やホットカーペットとの併用も可能で、冬は暖かく夏も快適に。気品あるデザインと高い実用性を兼ね備えたこのラグで、お部屋にワンランク上のインテリアコーディネートを取り入れてみませんか。材質表面:ポリエステル100% 、 500,000ノットブルー備考ホットカーペット対応、洗濯不可厚さ10mm寸法(cm)230×230機能-滑り止め効果なし内容量1個
注意
※サイズにより柄の出かたは異なります。また、毛足の流れや光の当たり方によって色の見え方が変わってきます。生産の工程上サイズにはばらつきがございますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72452181270621212
36,355
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする