曜日別特売

ウィルトンラグ ラグナ 約200×250cm ベージュ

ウィルトンラグ ラグナ 約200×250cm  ベージュ - 萩原ウィルトンラグ ラグナ 約200×250cm  ベージュ - 萩原ウィルトンラグ ラグナ 約200×250cm  ベージュ - 萩原ウィルトンラグ ラグナ 約200×250cm  ベージュ - 萩原ウィルトンラグ ラグナ 約200×250cm  ベージュ - 萩原ウィルトンラグ ラグナ 約200×250cm  ベージュ - 萩原ウィルトンラグ ラグナ 約200×250cm  ベージュ - 萩原ウィルトンラグ ラグナ 約200×250cm  ベージュ - 萩原

異国情緒あふれる一枚、エジプト生まれのウィルトンラグ

用途格式高い伝統柄と深みのある色合い、クラシカルなペルシャ調デザインをベースに、繊細な花柄モチーフを緻密に織り上たウィルトンラグ。500,000ノットの高密度なパイルは、短めの毛足ながらもしっかりとした厚みを感じられ、踏み心地の良さや長く使える耐久性も魅力です。床暖房やホットカーペットとの併用も可能で、冬は暖かく夏も快適に。気品あるデザインと高い実用性を兼ね備えたこのラグで、お部屋にワンランク上のインテリアコーディネートを取り入れてみませんか。材質表面:ポリエステル100% 、 500,000ノットベージュ備考ホットカーペット対応、洗濯不可厚さ10mm寸法(cm)200×250機能-滑り止め効果なし内容量1個
注意
※サイズにより柄の出かたは異なります。また、毛足の流れや光の当たり方によって色の見え方が変わってきます。生産の工程上サイズにはばらつきがございますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72452147270621201
31,809
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする