曜日別特売

ダイニングラグ モニカ 約240×330cm ベージュ

ダイニングラグ モニカ 約240×330cm  ベージュ - 萩原ダイニングラグ モニカ 約240×330cm  ベージュ - 萩原ダイニングラグ モニカ 約240×330cm  ベージュ - 萩原ダイニングラグ モニカ 約240×330cm  ベージュ - 萩原ダイニングラグ モニカ 約240×330cm  ベージュ - 萩原ダイニングラグ モニカ 約240×330cm  ベージュ - 萩原ダイニングラグ モニカ 約240×330cm  ベージュ - 萩原ダイニングラグ モニカ 約240×330cm  ベージュ - 萩原

毎日の食卓を清潔に保つダイニングラグ

用途毎日家族が集まるダイニングを、清潔で快適に保つためのダイニングラグ。ラグを敷くことで、歩行時に舞い上がりやすいホコリを繊維が受け止め、空気中に広がりにくくします。短い毛並みのループパイル仕様で、掃除機がけもしやすく、日々のお手入れが簡単です。はっ水加工により、水分や汚れが染み込みにくく、食事中に飲み物をこぼしてもサッと拭くだけ。ポリプロピレン100%素材で軽く、汚れに強いのも特長です。抗菌・防ダニ基布を使用した日本製で、小さなお子さまやペットのいるご家庭にも安心。床暖房・ホットカーペット対応で、ダイニングはもちろんリビングなど幅広い生活シーンで活躍します。材質表面:ポリプロピレン100% 、 裏面:不織布ベージュ備考ホットカーペット対応、洗濯不可厚さ10mm寸法(cm)240×330機能防ダニ・抗菌防臭・防汚はっ水滑り止め効果なし内容量1個
注意
-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72452111350127702
23,627
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする