曜日別特売

ダイヤモンドコートパン 炒め鍋26cm IH・ガス火対応

ダイヤモンドコートパン 炒め鍋26cm IH・ガス火対応 - アイリスオーヤマ

ダイヤモンドコーティングを使用した炒め鍋です。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れが落ちやすいため、お手入れが簡単です。調理後はハンドルを外し、お皿として食卓へ並べられます。ハンドルをはずしてお皿のように丸洗いが出来ます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。有害物質(PFOA/PFOS)不使用の塗料を使用しているため、安心してお使いいただけます。食洗機対応です(中性洗剤の使用に限ります)。ハンドルは別売となります。

適合マルチハンドル CQP-H3材質表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付け塗装(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:2.6mm(はり底含む)寸法(mm)Φ278×80ブラックメタリック質量(g)630対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)寸法(cm)26満水容量(L)3.5深さ(cm)【調理面】7.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72453748NTF-SEI26W
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする