曜日別特売

樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) ストレートユニオン

樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) ストレートユニオン - アオイ樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) ストレートユニオン - アオイ

液体に安定した気密性を与えられます。
樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。
信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72462726RS-04014430.51.313.5
2,880
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
72462769RS-06019629.52.714
3,170
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
72462866RS-080248304.716
4,470
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
72462945RS-100401034619
5,040
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463058RS-1204512347.619.5
6,340
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする