アオイ
樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) 隔壁メスユニオン
液体に安定した気密性を与えられます。
樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。
信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72462961
REP-041
24
4
36
1.3
8
¥
5,190
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463031
REP-062
44
6
40
2.7
11
¥
6,050
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463067
REP-082
53
8
41.5
4.7
11
¥
6,340
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463320
REP-103
91
10
47
6
12
¥
8,640
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463408
REP-123
128
12
50
7.6
12
¥
13,250
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください