曜日別特売

樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) メスユニオン

樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) メスユニオン - アオイ樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) メスユニオン - アオイ

液体に安定した気密性を与えられます。
樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。
信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全10種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72462699RP-04111422.51.38
2,600
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
72462708RP-061146222.78
2,740
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
72462735RP-081178224.78
2,880
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
72462760RP-04222425.51.311
3,030
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
72462778RP-062236252.711
3,170
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
72462830RP-102311027611
4,040
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
72462875RP-1223312277.611
4,470
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
72462909RP-103311028612
4,760
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
72462970RP-1233412287.612
5,330
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463216RP-124511231.57.615
7,640
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする