アオイ
樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) バルクヘッドユニオン
液体に安定した気密性を与えられます。
樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。
信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72462927
RE-040
27
4
43.5
1.3
13.5
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72462997
RE-060
40
6
44
2.7
14
¥
5,480
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463146
RE-080
51
8
45.5
4.7
16
¥
6,770
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463338
RE-100
101
10
52.5
6
19
¥
8,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463381
RE-120
132
12
55.5
7.6
19.5
¥
10,520
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください